Beli floor marking di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONATA Floor MarkingDeskripsi:Floor Marking Tonata / Lakban Merah / 5 cm x 33 mDigunakan untuk penanda lantai, biasa digunakan di dalam pabrik atau serbaguna di area publik seperti mall, parkiran dan lainnya. Lakban multifungsi juga dapat digunakan untuk area lalu lintas, dan di sekitar peralatan atau tumpahan.atribut:
- Length (m): 33
- Width (cm): 5
- NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)atribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- Rinrei Tape Line Tape Floor Marking Tape (Lakban Lantai / Lakban Marking)Deskripsi:A weather-resistant PVC-based line tape without separation. Suitable for construction on smooth floors.For line display of factories, stores, schools, hospitals, etc., corridorsatribut:
- Adhesive: Rubber adhesive
- Adhesive Strength (N/10mm): 1.76
- Base Material: PVC
- Tape Length (m): 33
- Tape Thickness (mm): 0.15
- Tape Width (mm): 50
- Tensile Strength (N/10mm): 27.47
- AVON Lakban HazardDeskripsi:High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Tape Type: Hazard Warning Tape
- Resistance Features: Weather-resistant
- Material: PVC
- Application Area: Internal
- Adhesive Type: Rubber
- Roll Length (mm): 33
- JMT Lakban Lantai Zebraatribut:
- Width (mm): 48
- Length (m): 33
- 3M Vinyl Tape 471 (Lakban Lantai)atribut:
- Thickness (mm): 0.14
- TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)atribut:
- Material: Body : Aluminium, Bubble Tube : Acrylic Resin (PMMA)
- Height (mm): 56
- Thickness (mm): 26
- Accuracy: Within ±1.7mm/m = ±0.0984degrees
- Sensitivity: 0.57mm/m = 0.0328degrees
- NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban ini digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketahanan konduktivitas thermal dan tahan terhadap cuaca (dingin dan panas)Biasa digunakan dalam industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegelan, pemanasan dan ventilasi untuk Insulasi Atap agar lebih rapi.atribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48 (2inch)
- Length (m): ± 36 (40yard)
- KSATRIA Lakban Lantai PVCDeskripsi:Lakban PVC FLOOR MARKING , Biasa juga disebut POLICE LINEPVC Floor Marking Tape perekat yang digunakan untuk menandai bahaya, membagi ruang, membuat lorong, atau memberikan penanda pada lantai gedung, tempat produksi, maupun area-area yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka biasanya digunakan di fasilitas industri & manufaktur untuk penandaan lantai. Mereka terbuat dari beberapa bahan yang berbeda, termasuk PVC dan vinil.atribut:
- Width (mm): 48
- Length (m): 33
- Adhesion (micron): 140
- SUBARU Tape Floor Markingatribut:
- Length (m): 30
- Width (mm): 48
- 3M Durable Floor Marking Tape (Lakban Lantai)Deskripsi:3M™ Durable Floor Marking Tape 971 is specially designed to withstand heavy traffic such as scuffing from pallets and heavy equipment. It uses a tough, low-profile backing to resist curling and edge lift, prolonging the life of floor marking arrangements. This tape uses rubber adhesive to form a strong bond and provide clean, one-piece removal, even after extended use. Its linerless composition gives you the freedom to apply it by hand or using the 3M™ Lane Marking Applicator M1. Ideal for 5S lean manufacturing initiatives, a wide variety of vivid colors keep industrial floors organized with color-coded efficiency. Between long-lasting construction and vibrant colors, 3M™ Durable Floor Marking Tape 971 is ready to optimize floors in demanding shipping, manufacturing, and workshop settings. A Heavy-Duty Tape for Heavy Traffic 3M™ Durable Floor Marking Tape 971 is specially designed to withstand heavy traffic areas, with colors that remain vivid even when exposed to heavy abrasion such as scuffing from pallets and heavy equipment. The tough backing has a low profile and resists curling which can cause edge lift and reduce the life of a floor marking tape. The rubber adhesive provides a strong bond to floors but also promotes one-piece clean removal, even after extended use. This tape has no liner and can easily be applied using 3M™ Lane Marking Applicator M-1 or by hand. This floor marking tape is ideal for 5S lean manufacturing initiatives and comes in a variety of colors and widths up to 24 inches (61 cm). Recommended Applications Floor marking in factory or warehouse high traffic areas, including areas with pallets and heavy equipment Bringing Better Ideas to the Surface Through Science and Innovation In our 3M Industrial Adhesives and Tapes Division, we apply the science of adhesion to deliver innovative solutions that improve the design and manufacturing processes of companies around the world. In the end, our technologies help customers like you deliver competitive products to the market faster and more efficiently.atribut:
- Adhesive Type: Rubber
- Dimensions (inchxyard): 2x36
- Elongation at Break: 250%, 250%
- Number of Adhesive Sides: Single side
- Operating Temperature (°C): 4 to 49
- Tensile Strength (N/mm): (Metric) 680/100, 1190/100
- Tensile Strength (psi): (Imperial) 110
- Total Tape Thickness without Liner (mil): (Imperial) 17
- Total Tape Thickness without Liner (mm): (Metric) 0.432
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- INCOM MANUFACTURING Floor Marking TapeDeskripsi:This clear tape is made of a durable overlaminate for applying on top of floor marking tape. It provides an extra layer of protection against wear and tear while ensuring that the messaging and bright coloring of marking tape stays visible.atribut:
- Package Quantity: 1
- Product Form: Continuous Roll
- Retroreflective Grade: Non-Reflective
- Tape Backing Material: Vinyl
- BRADY Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)Deskripsi:General purpose floor marking tape is used to designate lanes in environments with light to medium traffic flow. It's also useful for marking areas on walls or to show protruding hazards.
- monotaro.id Police LineDeskripsi:monotaro.id police line atau yang sering disebut sebagai safety line atau barricade line memiliki ukuran lebar 2inch dan panjang 300m, produk ini terbuat dari material plastik dan tanpa perekat. Cocok untuk digunakan dalam pengerjan konstruksi, seperti penggalian, perbaikan jalan.atribut:
- Material: Plastik
- Length (m): 300
Daftar Harga floor marking Terbaru October 2026
| TONATA Floor Marking | Rp55.900 |
| KM Tape Floor Marking Tape | Rp33.900 |
| NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai) | Rp47.900 |
| Non Brand Lakban Lantai | Rp45.900 |
| Rinrei Tape Line Tape Floor Marking Tape (Lakban Lantai / Lakban Marking) | Rp159.900 |
| AVON Lakban Hazard | Rp209.900 |
| JMT Lakban Lantai Zebra | Rp129.900 |
| 3M Vinyl Tape 471 (Lakban Lantai) | Rp459.900 |
| TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik) | Rp15.900 |
| NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip) | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Floor%20Marking%20Tape%20(Lakban%20Penanda%20Lantai)/P101000096-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/Non%20Brand%20Lakban%20Lantai/P103146780-1.jpg)
/cpP114888457-1.jpg)


/2zP109161107-1.jpg)
/P101500447-1.jpg)
/m4P107956796-1.jpg)

/P102069912-2.jpg)

/4dP112456157-1.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/INCOM%20MANUFACTURING%20Floor%20Marking%20Tape/hmP109463634-14.jpg)
/gfP109463591-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/monotaro_id%20Police%20Line/flP110172561-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)